Referințe
Dichtomatik:67076884
Rubix:d366407
Producator:S 570 x 594 x 8,1 POR E 31 PTFE


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 570 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 594 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
Detalii produs : 67076884 DICHTOMATIK - 67076884 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 328 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 570 mm |
| Diametrul exterior | 594 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere