Referințe
Dichtomatik:67188181
Rubix:d356120
Producator:67188181

Detalii produs : 67188181 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67188181 FREUDENBERG SEAL
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
