Referințe
Trelleborg:RU0000400-Z20
Rubix:d1096653
Detalii produs : TRELLEBORG RU0000400-Z20 - ROD SEALS TRELLEBORG RU0000400-Z20
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
