Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 35714
Packing ring TFW
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:35714
Rubix:d465621
Producator:TFW 8 X 20 X 5,80 PTFE F52902
Documente
Detalii produs : 35714 SIMRIT - 35714 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Înălțime | 5.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

