Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 16548
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:16548
Rubix:d462183
Producator:16548
Documente
Detalii produs : 16548 SIMRIT - SIMRIT 16548 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Înălțime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

