Referințe
Trelleborg:RUB100180-Z20
Rubix:d1103230
Detalii produs : TRELLEBORG RUB100180-Z20 - ROD SEALS TRELLEBORG RUB100180-Z20
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Înălțime | 7.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
