Referințe
Trelleborg:RUB800100-Z20
Rubix:d1110497
Detalii produs : TRELLEBORG RUB800100-Z20 - ROD SEALS TRELLEBORG RUB800100-Z20
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
