Referințe
Trelleborg:RUM000460-N8C0
Rubix:d1116687
Detalii produs : TRELLEBORG RUM000460-N8C0 - ROD SEALS TRELLEBORG RUM000460-N8C0
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 46 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 54 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
