Referințe
Trelleborg:SWP110125
Rubix:d1111738

Detalii produs : TRELLEBORG SWP110125 - SCRAPER TRELLEBORG SWP110125
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Înălțime | 9 mm |
| Execuție | swp |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere