Referințe
Trelleborg:WE5404000-M12N
Rubix:d1108445

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 400 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 424 mm |
| Înălțime | 14 mm |
Detalii produs : TRELLEBORG WE5404000-M12N - SCRAPER TRELLEBORG WE5404000-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 400 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 424 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Execuție | excluder 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere