Referințe
Trelleborg:WSR500250-N9T60
Rubix:d1101519
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 37.7 mm |
| Înălțime | 5.3 mm |
Detalii produs : TRELLEBORG WSR500250-N9T60 - SCRAPER TRELLEBORG WSR500250-N9T60
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 37.7 mm |
| Înălțime | 5.3 mm |
| Execuție | wrs |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere