Referințe
Parker:E8001800606
Rubix:d1123885
Producator:E8001800606

Detalii produs : PARKER E8001800606 - ROD SEALS PARKER E8001800606
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Presiune | 16 bar |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Valoarea durității | około 80 shore a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
