Referințe
Dichtomatik:67159124
Rubix:d394789
Producator:67159124


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 41.27 mm |
| Înălțime | 7.93 mm |
Detalii produs : 67159124 DICHTOMATIK - 67159124 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 31.75 mm |
| Diametrul exterior | 41.27 mm |
| Înălțime | 7.93 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere