Referințe
Tegera:817-9
Rubix:d714139
EAN:7392626038578

Detalii produs : 817-9 TEGERA - DISPOSABLE USE GLOVES TEGERA 817-9
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Lungime | 240 mm |
| Culoare | incolor |
| Material de bază | pvc |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.08 mm |
| Pulbere | nu |
| Categorie | 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
