Mănușă rezistentă la substanțe chimice Tegera 8140-8
Mănușă rezistentă la substanțe chimice Tegera
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tegera:8140-8
Rubix:d714399
EAN:7392626007628

Detalii produs : 8140-8 TEGERA - CHEMICAL RESISTANT GLOVE TEGERA 8140-8
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 8 |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Material de bază | latex |
| Culoare | negru |
| Grosime | 0.38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
