Referințe
SNR:GSF.30.20
Rubix:d470139
EAN:3413520461874




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Lățime | 38.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 83 mm |
Detalii produs : GSF.30.20 SNR - GSF.30.20 SNR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Lățime | 38.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 83 mm |
| Lungime | 107 mm |
| Serie | mucfpl200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 9000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16700 N |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Greutate | 0.498 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere