Referințe
SNR:SUCF20720
Rubix:d472761
Producator:SUCF.20720
EAN:3413520709884



Detalii produs : SUCF20720 SNR - SNR BEARING UNIT SUCF20720
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 36.51 mm |
|---|---|
| Lățime | 42.9 mm |
| Serie | sucf200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Diametrul exterior | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
