Bucșe cu flanșă Permaglide® BUND BUCHSE PAF 16120 P14
Bucșe cu flanșă Permaglide®
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 16120 P14
Rubix:d458987
Producator:81860707

Detalii produs : BUND BUCHSE PAF 16120 P14 PERMAGLIDE - BUND BUCHSE PAF 16120 P14 PERMAGLIDE
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,006 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 180x250x30 mm |
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Lățime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
