• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.001)
    • Garnituri dinamice(51.326)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Garnituri dinamice
    5. Garnituri rotative
    6. Inele V
    7. 100 VS V SKF - V-RINGS SKF 100 VS V

    Inele V SKF 100 VS V

    Inele V SKF

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    SKF:100 VS V
    Rubix:d1301012
    Producator:377440
    EAN:7316574264490
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Materialfkm/fpm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 100 VS V SKF - V-RINGS SKF 100 VS V


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate36,8 g
    Materialfkm/fpm
    Execuțievs
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TRELLEBORG TWVS00060-VDT51 - V-RINGS TRELLEBORG TWVS00060-VDT5167123598 DICHTOMATIK - 67123598 DICHTOMATIKTRELLEBORG TWVA04000-VDT51 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA04000-VDT51TRELLEBORG TWVS00700-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVS00700-N6T50TRELLEBORG TWVA00040-VDT51 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA00040-VDT5149451224 - DICHTOMATIK INEL V 60 A NBR 60 49451224TRELLEBORG TWVA00250-VDT50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA00250-VDT50TRELLEBORG TWVA03750-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA03750-N6T50TRELLEBORG TWVL01500-VDT51 - V-RINGS TRELLEBORG TWVL01500-VDT51TRELLEBORG TWVE09000-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVE09000-N6T5067062141 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67062141 VITON V-RING VRING32AVITON150 VS V SKF - V-RINGS SKF 150 VS V49436022 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 123601 NITRILE V-RING VRING10S12 VA V SKF - V-RINGS SKF 12 VA V67081535 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67081535 FREUDENBERG SEAL
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut