Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 155X190X13 HMSA10 V
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:155X190X13 HMSA10 V
Rubix:d1283231
Producator:554402
Detalii produs : 155X190X13 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 155X190X13 HMSA10 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 180 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 155 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
