Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 175X200X15 HMS5 RG
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:175X200X15 HMS5 RG
Rubix:d1281562
Producator:518951
EAN:7316574833511

Detalii produs : 175X200X15 HMS5 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 175X200X15 HMS5 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 201,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 175 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
