• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Sigilii statice(29.944)
    • Garnituri dinamice(51.309)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Garnituri dinamice
    5. Garnituri rotative
    6. Inele V
    7. 199 VA R SKF - V-RINGS SKF 199 VA R

    Inele V SKF 199 VA R

    Inele V SKF

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    SKF:199 VA R
    Rubix:d1263468
    Producator:377530
    EAN:7316574264995
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Materialnbr
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 199 VA R SKF - V-RINGS SKF 199 VA R


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate90 g
    Materialnbr
    Execuțieva
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    67034911 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67034911 VITON V-RING VRING35SVITON67036654 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67036654 VITON V-RING VRING250AVITONTRELLEBORG TWVA00040-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA00040-N6T50TRELLEBORG TWVS00500-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVS00500-N6T50110 VS V SKF - V-RINGS SKF 110 VS V55 VS V SKF - V-RINGS SKF 55 VS V49428132 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 123523 NITRILE V-RING VRING190ATRELLEBORG TWVA00280-VDT50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA00280-VDT50TRELLEBORG TWVS00300-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVS00300-N6T5049433654 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 123586 NITRILE V-RING VRING425L67123611 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67123611 NITRILE V-RING VRING32STRELLEBORG TWVL05000-VDT50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVL05000-VDT50TRELLEBORG TWVS00200-N6610 - V-RINGS TRELLEBORG TWVS00200-N661067035952 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67035952 VITON V-RING VRING180SVITONTRELLEBORG TWVA00040-VDT51 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA00040-VDT51
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut