Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 34379
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:34379
Rubix:d1305088
Producator:513348
EAN:0085311031950


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 87.33 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120.68 mm |
| Lățime | 11.13 mm |
Detalii produs : 34379 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 34379
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 83 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 87.33 mm |
| Diametrul exterior | 120.68 mm |
| Lățime | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere