Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 52447
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:52447
Rubix:d1271701
Producator:509331
EAN:0085311037785


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 133.35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 158.75 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : 52447 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 52447
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 174,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 133.35 mm |
| Diametrul exterior | 158.75 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere