Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 55X100X10 HMS5 V
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:55X100X10 HMS5 V
Rubix:d1272429
Producator:508802

Detalii produs : 055X100X10 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 55X100X10 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 65,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
