Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 58741
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:58741
Rubix:d1259344
Producator:508137
EAN:0085311038669


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 149.23 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180.98 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : 58741 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 58741
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 226,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 149.23 mm |
| Diametrul exterior | 180.98 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură dublă de armătură metalică cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere