Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 65X85X8 HMS5 V
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:65X85X8 HMS5 V
Rubix:d1264221
Producator:506496

Detalii produs : 065X085X08 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 65X85X8 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
