Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 65X85X8 HMSA10 V
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:65X85X8 HMSA10 V
Rubix:d1316860
Producator:506500

Detalii produs : 65X85X8 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 65X85X8 HMSA10 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
