Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 65X90X7 HMS5 V
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:65X90X7 HMS5 V
Rubix:d1259030
Producator:506468
EAN:7316574869145
Detalii produs : 065X090X07 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 65X90X7 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
