Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67059834
WAS Rotary Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67059834
Rubix:d393539
Producator:67059834


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 34.92 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60.32 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
Documente
Detalii produs : 67059834 DICHTOMATIK - 67059834 DICHTOMATIK
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Aplicații
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 34.92 mm |
| Diametrul exterior | 60.32 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere