Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 70X90X7 HMS5 V1
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:70X90X7 HMS5 V1
Rubix:d1254805
Producator:506176
EAN:7316574792849

Detalii produs : 70X90X7 HMS5 V1 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 70X90X7 HMS5 V1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
