Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 7440
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:7440
Rubix:d1290111
Producator:505750
EAN:0085311005586


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 31.75 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 7440 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 7440
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 19.05 mm |
| Diametrul exterior | 31.75 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere