Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413222

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40413222
Rubix:114998
Producator:40413222
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40413222 - SIMERING 35X47X7 TC FKM SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime7 mm
Materialfepm
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere