Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412743

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40412743
Rubix:d466753
Producator:40412743
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40412743 SIMRIT - SIMRIT 40412743 SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime12 mm
Materialfkm/fpm
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere