Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 82X160X15 HMSA10 RG
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:82X160X15 HMSA10 RG
Rubix:d1307884
Producator:479512

Detalii produs : 082X160X15 HMSA10 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 82X160X15 HMSA10 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 150 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 82 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
