Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 8870
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:8870
Rubix:d1270029
Producator:504758
EAN:0085311007146


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 22.23 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50.8 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 8870 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 8870
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22.23 mm |
| Diametrul exterior | 50.8 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere