Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 9347
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:9347
Rubix:d1259350
Producator:504428
EAN:0085311007290


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 23.83 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 44.5 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 9347 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 9347
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 23.83 mm |
| Diametrul exterior | 44.5 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere