Referințe
SKF:DX-1375-J1S
Rubix:d1289453
Producator:544219

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 34.93 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 44.45 mm |
| Înălțime | 4.75 mm |
Detalii produs : DX-1375-J1S SKF - SCRAPER SKF DX-1375-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 34.93 mm |
| Diametrul exterior | 44.45 mm |
| Înălțime | 4.75 mm |
| Execuție | j1s |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere