Referințe
SKF:PTB-22X30X6.3-J1S
Rubix:d1311525
Producator:469442
Detalii produs : PTB-22X30X6.3-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-22X30X6.3-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Înălțime | 5.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
