Referințe
SKF:PTB-25X33X6.1-J1S
Rubix:d1298480
Producator:469579
Detalii produs : PTB-25X33X6.1-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-25X33X6.1-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 33 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
