Referințe
Dichtomatik:67159201
Rubix:d355599
Producator:S 95,25 x 104,77 x 10,31 x 9,52 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 104.77 mm |
| Înălțime | 9.52 mm |
Detalii produs : 67159201 DICHTOMATIK - 67159201 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95.25 mm |
| Diametrul exterior | 104.77 mm |
| Înălțime | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere