Referințe
SKF:PTB-33X40X8.8-J1S
Rubix:d1312581
Producator:467329
Detalii produs : PTB-33X40X8.8-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-33X40X8.8-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 33 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
