Referințe
SKF:PTB-33X43X11-J1S
Rubix:d1255598
Producator:470244

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 33 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 43 mm |
| Înălțime | 10.01 mm |
Detalii produs : PTB-33X43X11-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-33X43X11-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 33 mm |
| Diametrul exterior | 43 mm |
| Înălțime | 10.01 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere