Referințe
SKF:PTB-48X68X13.2-J1S
Rubix:d1293084
Producator:467086
Detalii produs : PTB-48X68X13.2-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-48X68X13.2-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 48 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
