Referințe
Dichtomatik:67168580
Rubix:d395167
Producator:S 107 x 115 x 9 x 8 N E 36 TPU 95

Detalii produs : 67168580 DICHTOMATIK - 67168580 DICHTOMATIK
Compact design Symmetric Single-acting Recessed sealing edges
Puncte forte
Excellent sealing performance even at low pressures Easy snap-in installation Wide range of applications Long service life
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 107 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
