Referințe
SKF:PTB-55X70X13.2-J1S
Rubix:d1266887
Producator:471153
Detalii produs : PTB-55X70X13.2-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-55X70X13.2-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
