Referințe
Dichtomatik:67159204
Rubix:d367362
Producator:67159204


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 107.95 mm |
| Înălțime | 14.28 mm |
Detalii produs : 67159204 DICHTOMATIK - 67159204 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95.25 mm |
| Diametrul exterior | 107.95 mm |
| Înălțime | 14.28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere