Referințe
Dichtomatik:67188314
Rubix:d392710
Producator:67188314

Detalii produs : 67188314 DICHTOMATIK - 67188314 DICHTOMATIK
Seal asymmetric 014x022x 06.5/05,5 SNI24 NBR 90
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
