Referințe
SKF:PTB-60X75X9.9-J1S
Rubix:d1304487
Producator:467749
Detalii produs : PTB-60X75X9.9-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-60X75X9.9-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
