Referințe
SKF:PTB-65X75X6.6-J1S
Rubix:d1312583
Producator:471321

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75.01 mm |
| Înălțime | 5.99 mm |
Detalii produs : PTB-65X75X6.6-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-65X75X6.6-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 75.01 mm |
| Înălțime | 5.99 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere